Rouleur de palettes

Réf.: 22880
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots pour palettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 22880
    EAN / GTIN 4017976228808
    Réf. fabricant 22880
    Article hors catalogue L90080 577

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Roulement aisé et non traçant mais bruyant. Roues résistantes aux agents corrosifs.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 1050
    Longueur de surface utile (mm): 1010
    Largeur de surface utile (mm): 810
    Hauteur de zone de chargement (mm): 282
    Longueur totale (mm): 1055
    Largeur totale (mm): 855
    Hauteur totale (mm): 329
    Type de pneu: Polyamide
    Roues (mm): 200 x 50

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires