Timon et broche d'attache*

Réf.: 22894
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 22894
EAN / GTIN 4017976228945
Réf. fabricant 22894
Article hors catalogue L90080 1102
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Pour le transport en train attelé à un véhicule à une vitesse de 6 km/h maximum. Possibilité de constituer un train de 5 rouleurs. Charge maximale 2000 kg. Timon en fer plat avec ressort de gaz pour position automatique à la verticale. Du côté des roues fixes se trouve l'attache profilé, possibilité de coupler les rouleurs par pression du pied. S'agissant d'un élément soudé, cette option est à commander en même temps que le rouleur de palette. *Aucunes des options telles que dossier de poussée, timon et attache ne sont livrables pour le rouleur de palettes charge légère réf. 22501.

Caractéristique(s):

Couleur: bleu
Remarques: Timon avec ressort de gaz