Rouleur de palettes

Réf.: 22879
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Chariots pour palettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 22879
    EAN / GTIN 4017976228792
    Réf. fabricant 22879
    Article hors catalogue L90080 996

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Roulement aisé et non traçant mais bruyant. Roues résistantes aux agents corrosifs.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 1050
    Longueur de surface utile (mm): 810
    Largeur de surface utile (mm): 610
    Hauteur de zone de chargement (mm): 282
    Longueur totale (mm): 855
    Largeur totale (mm): 655
    Hauteur totale (mm): 329
    Type de pneu: Polyamide
    Roues (mm): 200 x 50

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires