{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO plaquette | BDMT 170408 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | |
Nombre de plaquettes | 12 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 45 mm | |
Longueur totale Ltot | 70 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 1704 | |
Vis pour plaquette | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227655 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664579280 | |
Réf. fabricant | THN03952 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90°MECH17, avec alésage, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
765,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
851,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
1 031,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Dressage | Dressage; Fraisage par interpolation; Ramping | Dressage |
Longueur totale Ltot | 70 mm | 72 mm | 65 mm |
Arrosage interne | non | oui | oui |
Plaquette adaptée | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Profondeur de coupe max. ap max | 45 mm | 55 mm | 47 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |