{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15,7 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 130 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 57 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,61 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 23,6 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | |
Vis pour plaquette | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227500 32/3L | |
EAN / GTIN | 4960664396184 | |
Réf. fabricant | THN03255 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° MEC17 32/3L mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
280,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
334,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
337,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 40 mm | 40 mm | 55 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,61 degré | 0,65 degré | 0,53 degré |