• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MEC17 25/2L mm

Réf.: 227500 25/2L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15,7 mm
Longueur de col L1 36 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
⌀ queue Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 43 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,86 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,6 mm
Plaquette adaptée BDMT 170408
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227500 25/2L
EAN / GTIN 4960664396160
Réf. fabricant THN03250

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d’obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d’arêtes réduit.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MEC17  25/2L mm

Fraise à dresser à 90° MEC17 25/2L mm

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
251,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
285,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
276,38 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2
Application de fraisage Fraisage circulaire ;Ramping ;Dressage Dressage ;Fraisage circulaire ;Ramping Fraisage par interpolation ;Ramping ;Dressage
Longueur totale Ltot 120 180 170
Arrosage interne oui oui oui
Plaquette adaptée BDMT 170408 AP.. 1335.. AP.. 1003..
⌀ dents DC 25 25 25
⌀ queue Ds h6 20 20 25

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange