• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à dresser à 90° MECH11 32/4 mm

Réf.: 227450 32/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne oui
Code ISO plaquette BDMT 11T308
Nombre de dents effectif Zeff 4
Nombre de plaquettes 20
Profondeur de coupe max. ap max 46 mm
Longueur de col L1 55 mm
Longueur totale Ltot 140 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
Plaquette adaptée BDMT 11T308
Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227450 32/4
EAN / GTIN 4960664503766
Réf. fabricant THN03811

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l’effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe ae supérieures pour une profondeur de coupe ap identique. Haute productivité, même sur des machines de faible puissance.