{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO plaquette | BDMT 11T308 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | |
Nombre de plaquettes | 10 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 46 mm | |
Longueur de col L1 | 55 mm | |
Longueur totale Ltot | 140 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 11T308 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227450 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503759 | |
Réf. fabricant | THN03810 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MECH11 32/2 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
582,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
514,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents effectif Zeff | 2 | 2 |
Longueur totale Ltot | 140 | 114 |
Plaquette adaptée | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
⌀ dents DC | 32 | 32 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 |
Profondeur de coupe max. ap max | 46 | 38 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |