{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 77 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,32 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 36 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | |
Vis pour plaquette | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227115 40/10 | |
EAN / GTIN | 4960664462940 | |
Réf. fabricant | THN03704 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MECX, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/10mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
597,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
450,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 77 mm | 78 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,32 degré | 0,31 degré |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 36 mm | 36,85 mm |