{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 35 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
⌀ D3 | 38 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 78 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,31 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 36,85 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 0602.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215620 40/10 | |
EAN / GTIN | 4045197410030 | |
Réf. fabricant | 215620 40/10 |