Fraise à dresser à 90° MECX 16/3 mm

Réf.: 227105 16/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 16 mm
    Nombre de dents Z 3
    Type de queue Queue Weldon
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
    Arrosage interne oui
    Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
    Longueur de col L1 20 mm
    Longueur totale Ltot 68 mm
    ⌀ queue Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 13 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 29 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,95 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 12 mm
    Plaquette adaptée BD.. 0703
    Vis pour plaquette 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 227105 16/3
    EAN / GTIN 4960664472659
    Réf. fabricant THN63270

    Description

    Description:

    Productivité améliorée, même dans des conditions d’usinage instables grâce au pas très étroit. Effort de coupe réduit, grande stabilité et faible tendance aux vibrations. Permet plusieurs tâches de fraisage, p. ex. fraisage d’épaulements, fraisage en oblique, etc.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes