{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur de col L1 | 20 mm | |
Longueur totale Ltot | 81 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 37 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,72 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | |
Vis pour plaquette | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227105 20/5 | |
EAN / GTIN | 4960664472680 | |
Réf. fabricant | THN63273 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MECX 20/5 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
355,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
359,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 20 | 22 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire ;Ramping ;Dressage | Fraisage circulaire ;Ramping ;Dressage |
Longueur totale Ltot | 81 | 105 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 20 | 20 |
Angle de plongée oblique αmax | 0,72 | 0,68 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 16 | 16,85 |