• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre numérique absolu avec force de mesure réglable, QuickMike, 0-10 mm, 2-10N

Réf.: 227-205-20
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227-205-20
EAN / GTIN 4946368736884
Réf. fabricant 227-205-20
Article hors catalogue L40010 13282

Description

Description:

Ces micromètres sont équipés d'une force de mesure réglable afin de les adapter à différents types de pièces. Le micromètre ABSOLUTE Digimatic QuickMike offre les avantages suivants : Tambour à cliquet avec force de mesure constante. Force de mesure réglable pour mesurer une grande variété de pièces. Broche non tournante. Avance de broche de 10 mm par tour

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 10
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : Incl. boîte, étalon de réglage, (10-30 mm) clé, pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans