SOMT....20ER-LD 10

Réf.: 222084 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOMT100420-ER-LD
    Type S
    Rayon d'angle 2 mm
    Nuance CA6535
    Type d'outils Carbure
    Rayon de programmation pour ap max 3,5 mm
    Avance fz par dent 0,03 − 1,2 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Taille de plaquette 10
    Epaisseur plaquette E 4,76 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 222084 10
    EAN / GTIN 4960664708277
    Réf. fabricant TMA05608

    Tableau d’application

    Inconel
    S
    30
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

    Utilisation:

    La géométrie LD convient également pour les profondeurs de coupe élevées (ap max= 5 mm) et une avance modérée.
    Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et le contournage ni sur des parois escarpées.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :