{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur de col L1 | 70 mm | |
Longueur totale Ltot | 131 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,43 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 14,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222055 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707546 | |
Réf. fabricant | THN07633 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
268,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
280,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
274,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
296,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 70 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angle d'attaque κ | 10 degré | 90 degré | 16 degré | 15 degré |
Longueur totale Ltot | 131 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |