{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 73 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,55 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 31,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221965 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664811496 | |
Réf. fabricant | THN08326 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/5mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
356,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
274,16 €
214,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation |
Arrosage interne | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ D3 | 33 mm | 34 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,55 degré | 0,62 degré |