Fraise grande avance MFH Micro 14/3 mm

Réf.: 221943 14/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 14 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 10 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,5 mm
Longueur totale Ltot 17 mm
Filetage attachement M M6
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 24 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 26 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,26 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 9,1 mm
Plaquette adaptée LPGT 0102..
Vis pour plaquette 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221943 14/3
EAN / GTIN 4960664806720
Réf. fabricant THN08324

Description

Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop