{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 17 mm | |
Filetage attachement M | M6 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 18 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,25 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 5,1 mm | |
Plaquette adaptée | LPGT 0102.. | |
Vis pour plaquette | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221943 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664806706 | |
Réf. fabricant | THN08322 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance MFH Micro 10/2 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
170,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
125,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M6 | M5 |
Plaquette adaptée | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 18 mm | 18 mm |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 5,1 mm | 3,72 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |