{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ER 25 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Interface DUO-LOCK | DL16 | |
L2 | 5,5 mm | |
A | 13,5 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Couple recommandé | 60 Nm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 220388 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221155610 | |
Réf. fabricant | 81.250.0135.DL16 |