Pince de serrage ER DUO-LOCK DL10

Réf.: 220388 DL10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support ER 25
    Norme ISO 15488-B
    Interface DUO-LOCK DL10
    L2 5,5 mm
    A 13,5 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Couple recommandé 20 Nm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 220388 DL10
    EAN / GTIN 4034221155603
    Réf. fabricant 81.250.0135.DL10

    Description

    Remarque(s):

    Les pinces de serrage ER Haimer ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.