{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ER 20 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Interface DUO-LOCK | DL12 | |
L2 | 6,48 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Couple recommandé | 30 Nm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 220387 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221155160 | |
Réf. fabricant | 81.200.0140.DL12 |