{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
L2 | 5,48 mm | |
A | 13 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Couple recommandé | 20 Nm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 220387 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221155153 | |
Réf. fabricant | 81.200.0130.DL10 |