• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge DUO-LOCK cylindrique en acier, courte Queue cylindrique DL16

Réf.: 220372 DL16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface DUO-LOCK DL16
⌀ queue Ds 16 mm
Arrosage interne oui
⌀ D2 15,5 mm
Longueur totale L 65 mm
L2 8 mm
Couple recommandé 60 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220372 DL16
EAN / GTIN 4034221149947
Réf. fabricant 75.160.DL16.1

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.