Rallonge DUO-LOCK cylindrique en acier, courte Queue cylindrique DL12

Réf.: 220372 DL12
Remise
135,70 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Interface DUO-LOCK DL12
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Arrosage interne oui
    ⌀ D2 11,5 mm
    Longueur totale L 60 mm
    L2 6 mm
    Couple recommandé 30 Nm
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 220372 DL12
    EAN / GTIN 4034221149893
    Réf. fabricant 75.120.DL12.1

    Description

    Exécution:

    Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier