{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | AlTiN | |
⌀ dents D | 6 mm | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Angle d'hélice | 36 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Porte-outils adapté | avec filetage | |
Long. coupe L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Longueur de col L1 | 9 mm | |
Longueur totale L | 20 mm | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
Ouverture de clé | 8 mm | |
Couple de serrage recommandé | 20 Nm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 220314 6 | |
EAN / GTIN | 4034221139986 | |
Réf. fabricant | DL10F2003MN0600SDA |