DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 2 mm

Réf.: 220314 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f9 D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Angle d'hélice: 36

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Revêtement AlTiN
    ⌀ dents D 2 mm
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 3
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Angle d'hélice 36 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,05×D pour le copiage
    Méthode d'usinage HPC
    Arrosage interne oui
    Porte-outils adapté avec filetage
    Long. coupe L2 3 mm
    ⌀ D2 9,6 mm
    Longueur de col L1 3 mm
    Longueur totale L 20 mm
    Interface DUO-LOCK DL10
    Ouverture de clé 8 mm
    Couple de serrage recommandé 20 Nm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,018 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,036 mm
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 220314 2
    EAN / GTIN 4034221139948
    Réf. fabricant DL10F2003MN0200SDA

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    700
    Alu (à copeaux courts)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    235
    Acier < 500 N/mm²
    P
    220
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Fonte GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilisation comme outil universel. Géométrie frontale exclusive pour le fraisage en plongée oblique et le fraisage-alésage par interpolation. Premier choix pour les applications avec porte-à-faux courts. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.