SPGT 060304 ALU

Réf.: 218305 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,86 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,22 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SPGT 060304
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU7815
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Epaisseur plan de travail 3,18 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218305 ALU
EAN / GTIN 4045197765451

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
750
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :