• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner à 45° 4

Réf.: 216625 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 1
⌀ D 4 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 10 mm
Longueur de col L1 28 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Plaquette adaptée SP..060304
Jeu de vis pour plaquettes 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216625 4
EAN / GTIN 4045197940162
Réf. fabricant 216625 4