Support de base Queue Weldon 09/16

Réf.: 218205 09/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de queue Queue Weldon
    Arrosage interne oui
    ⌀ col d1 16,8 mm
    Longueur de col L1 35 mm
    Longueur totale Ltot 92 mm
    ⌀ queue Ds h6 20 mm
    Vis de serrage 219834 (SW3; 3,8 Nm)
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 218205 09/16
    EAN / GTIN 2050001737434
    Réf. fabricant 163700

    Description

    Exécution:

    Fixation des lames de scie à l'aide d'une vis centrale. Interface Quadrogon pour une meilleure rigidité et transmission de la force.

    Livraison:

    Avec rondelle élastique et vis de serrage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange