{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de queue | Queue Weldon | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ col d1 | 21,6 mm | |
Longueur de col L1 | 45 mm | |
Longueur totale Ltot | 111 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Vis de serrage | 219836 (SW4; 24,5 Nm) | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 218205 13/21 | |
EAN / GTIN | 2050001737281 | |
Réf. fabricant | 163702 |