Fraise à fileter à plaquettes, avec filetage, ⌀ D: 23mm

Réf.: 218110 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe Gauche et droit
Type de queue avec filetage
Arrosage interne oui
Taille plaquette 11
Nombre de dents Z 2
Filetage M10
⌀ effectif D 23,3 mm
⌀ moyeu D1 18 mm
Longueur totale Ltot 19,2 mm
Longueur de col L1 14 mm
L2 5,2 mm
Vis pour plaquette 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Nombre de goujures 2
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218110 23
EAN / GTIN 4062406245238
Réf. fabricant 218110 23

Description

Utilisation:

  • Pour grands filetages profonds.
  • Pour filetages intérieurs cylindriques; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
  • Pour taraudages débouchants et borgnes.
  • Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
  • Pression de coupe faible.