{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | Gauche et droit | |
Type de queue | avec filetage | |
Arrosage interne | oui | |
Taille plaquette | 11 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Filetage | M8 | |
⌀ effectif D | 16,75 mm | |
⌀ moyeu D1 | 13 mm | |
Longueur totale Ltot | 22,2 mm | |
Longueur de col L1 | 17 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Vis pour plaquette | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Nombre de goujures | 1 | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 218110 17 | |
EAN / GTIN | 4062406252328 | |
Réf. fabricant | 218110 17 |