{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ effectif D | 17 mm | |
Longueur de col L1 | 26 mm | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | Gauche et droit | |
Arrosage interne | oui | |
Taille plaquette | 25 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Longueur totale Ltot | 85 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Vis de fixation | 219926 | |
Nombre de goujures | 2 | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 218050 17/26 | |
EAN / GTIN | 4045197411785 | |
Réf. fabricant | 218050 17/26 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |