• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à fileter hautes performances 13,6/26 mm

Réf.: 218050 13,6/26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ effectif D / longueur de col L1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ effectif D 13,6 mm
Longueur de col L1 26 mm
Type de queue Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe Gauche et droit
Arrosage interne oui
Taille plaquette 24
Nombre de dents Z 1
Longueur totale Ltot 82 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Vis de fixation 219926
Nombre de goujures 1
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218050 13,6/26
EAN / GTIN 4045197447142
Réf. fabricant 218050 13,6/26

Description

Exécution:

Fraises à fileter HPC pour des temps d’usinage réduits.

Utilisation:

Utilisation universelle pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits. Pour l’usinage de trous borgnes et débouchants.

Remarque(s):

Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm. inclus. F
raises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.