Fraise circulaire, Carbure, Type: 27L

Réf.: 217252 27L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de plaque P26
⌀ alésage min. D 22 mm - 37 mm
Matériau fraise Carbure
Queue DIN 6535 HA
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ int. d1 15,5 mm
Profondeur coupe max. Smax 10,75 mm
Longueur de col L1 25 mm
Longueur totale Ltot 109,6 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Type de queue cylindrique
Jeu de vis de serrage 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Profondeur de filetage 21,5 mm
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217252 27L
EAN / GTIN 4045197216557
Réf. fabricant 217252 27L

Description

Remarque(s):

La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.