Fraise circulaire 12L

Réf.: 217252 12L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour type de plaque P12
    ⌀ alésage min. D 9,6 mm - 11,7 mm
    Matériau fraise Carbure
    Queue DIN 6535 HA
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ int. d1 7 mm
    Profondeur coupe max. Smax 2,35 mm
    Longueur de col L1 32 mm
    Longueur totale Ltot 82 mm
    ⌀ queue Ds h6 12 mm
    Type de queue cylindrique
    Jeu de vis de serrage 219832 (8IP; 1,0 Nm)
    Profondeur de filetage 30 mm
    Type de produit Fraise circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 217252 12L
    EAN / GTIN 4045197542670
    Réf. fabricant 217252 12L

    Description

    Remarque(s):

    La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes