• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à chanfreiner à 45° 23,5 mm

Réf.: 216102 23,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de chanfreinage en tirant: 45
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 23,5 mm
Type de queue avec filetage
Angle de chanfreinage en tirant 45 degré
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents Z 4
⌀ insertion min. Dmin 36 mm
⌀ chanfreinage max. Dmax 35,8 mm
Longueur de col L1 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
⌀ D2 20,7 mm
Filetage attachement M M12
Plaquette adaptée SD.. 090308
Jeu de vis pour plaquettes 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 216102 23,5
EAN / GTIN 4045197469939
Réf. fabricant 216102 23,5

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.