{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle de chanfreinage en tirant | 45 degré | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Nombre de dents Z | 2 | |
⌀ insertion min. Dmin | 28,5 mm | |
⌀ chanfreinage max. Dmax | 28,3 mm | |
Longueur de col L1 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 28 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
Plaquette adaptée | SD.. 090308 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraises à chanfreiner |
Référence article | 216102 16 | |
EAN / GTIN | 4045197469915 | |
Réf. fabricant | 216102 16 |