{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 16.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215715 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197410696 | |
Réf. fabricant | 215715 160/10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° 160/10 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
884,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
1 113,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
960,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ fixation | 40 | 40 | 40 |
Application de fraisage | Dressage | Dressage | Dressage ;Fraisage par interpolation ;Ramping |
Longueur totale Ltot | 63 | 63 | 63 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |