{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 16.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215715 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197410672 | |
Réf. fabricant | 215715 100/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |