Fraise à chanfreiner 30 degré

Réf.: 215700 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée AP.. 1604..
Angle γ 30 degré
Type de queue avec alésage
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 6
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ min. D 35 mm
⌀ max. D1 84,6 mm
Larg. de chanfrein possible b 26,5 mm
Long. de chanfrein l 30 mm
Hteur de chanfrein possible h 15,1 mm
⌀ fixation 27 mm
Avance par dent pour hmax 0,2 mm
Jeu de vis pour plaquettes 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215700 30
EAN / GTIN 4045197410511
Réf. fabricant 215700 30

Description

Remarque(s):

  • Plaquettes recommandées pour le chanfreinage : 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • L’utilisation d’autres plaquettes peut entraîner une réduction de la durée de vie et de la qualité d’état de surface.
  • Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l’embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier