Fraise à chanfreiner 15 degré

Réf.: 215700 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plaquette adaptée AP.. 1604..
    Angle γ 15 degré
    Type de queue avec alésage
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Nombre de dents effectif Zeff 3
    Nombre de plaquettes 6
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ min. D 35,4 mm
    ⌀ max. D1 94 mm
    Larg. de chanfrein possible b 29,5 mm
    Long. de chanfrein l 30 mm
    Hteur de chanfrein possible h 8 mm
    ⌀ fixation 27 mm
    Avance par dent pour hmax 0,4 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 219811 (15IP; 5,0 Nm)
    Type de produit Fraises à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215700 15
    EAN / GTIN 4045197410504
    Réf. fabricant 215700 15

    Description

    Remarque(s):

    • Plaquettes recommandées pour le chanfreinage : 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
    • L’utilisation d’autres plaquettes peut entraîner une réduction de la durée de vie et de la qualité d’état de surface.
    • Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l’embout 674252 réf. 15IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes