APMT 060204 ER ST900

Réf.: 215638 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,05 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
993 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    Code ISO plaquette APMT 060204 ER
    Type ST900
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HB7520
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,1 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215638 ST900
    EAN / GTIN 4045197601438
    Réf. fabricant 215638 ST900

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    340
    Acier < 750 N/mm²
    P
    300
    Acier < 900 N/mm²
    P
    260
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :