Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC longue, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 12/3mm

Réf.: 215609 12/3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 12 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 17 mm
Longueur totale Ltot 62 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 22 mm
Perçage par interpolation ap 0,8 mm
Angle de plongée oblique αmax 1,29 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 8,85 mm
Plaquette adaptée AP.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215609 12/3
EAN / GTIN 4045197409805
Réf. fabricant 215609 12/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. Nouvelle génération des fraises à dresser à plaquettes hautes performances avec géométrie permettant une réduction de l’effort de coupe pour une utilisation MTC dans des conditions instables ou pour utilisation sur broche à faible puissance. Plaquettes adaptées APMT 0602.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219827 (6IP ; 0,45 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,45 avec l'embout 674252 réf. 6IP.
En cas d’utilisation de plaquettes avec un rayon de 2 mm, l’assise doit être modifiée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout