• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

APMT 060204 FR Revêtement diamant ALU

Réf.: 215630 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 060204 FR
Type ALU
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215630 ALU
EAN / GTIN 4045197555779
Réf. fabricant 215630 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
550
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.