Fraise à dresser à 90° avec alésage, pour plaquettes XN.., ⌀ D / nombre de dents Z: 40/6mm

Réf.: 215182 40/6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping
Pas des arêtes de coupe différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Plaquette adaptée XNEX 040308
Jeu de vis pour plaquettes 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215182 40/6
EAN / GTIN 4062406570170
Réf. fabricant 215182 40/6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le système de fraisage pour un fraisage d’épaulement. La taille de plaquette compacte garantit une stabilité exceptionnelle avec un nombre d’arêtes de coupe très élevé - pour une productivité maximale.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l’embout 674252 réf. 7IP.