{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215102 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406087982 | |
Réf. fabricant | 215102 50/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° 50/5 mm
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
308,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
398,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 |
Application de fraisage | Ramping | Dressage |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 | 4 |
Pas des arêtes de coupe | différent | différent |