{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215102 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406088217 | |
Réf. fabricant | 215102 100/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° 100/8 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
518,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
688,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale Ltot | 50 | 50 |
Plaquette adaptée | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Jeu de vis pour plaquettes | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 |
Profondeur de coupe max. ap max | 4 | 4 |
Pas des arêtes de coupe | différent | différent |