• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de pinces de montage 8 pièces dans i-BOXX 72

Réf.: 2148706
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2148706
EAN / GTIN 4010886881156
Réf. fabricant 2148706
Article hors catalogue L60160 2606

Description

Description:

Dans GEDORE i-BOXX® 72 n° 1101 L
Dimensions : l 367 x P 316 x H 72 mm
Dans la GEDORE i-BOXX® 72

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 315 mm
  • Hauteur totale [mm]: 73 mm
  • Longueur totale [mm]: 370 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires