Pince pour circlips intérieurs droite 19-60mm

Réf.: 6703400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince pour circlips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6703400
    EAN / GTIN 4010886670347
    Réf. fabricant 6703400
    Article hors catalogue L60160 616

    Description

    Description:

    DIN 5256 forme C
    Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

    Caractéristique(s):

    • Types d'articulation: articulation posée
    • Largeur totale [mm]: 50 mm
    • Hauteur totale [mm]: 14 mm
    • Longueur totale [mm]: 185 mm
    • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
    • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
    • Longueur de la tête: 54 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
    • Surface: laqué noir
    • Ø de la pointe: 1,8 mm
    • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/4-2.3/8
    • Diamètre de l'arbre [mm]: 19-60
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non